B1055369 トップテック ブラック・ブラック OKW 57969146

トップテック ブラック・ブラック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6481-39
内容量1個注文コード57969146品番B1055369
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。
組立ビスを用いないシンプルな構造です。
ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。
薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。
前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。
モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W68×H30×D123mm●質量:0.067kg●色/外装処理:ブラック・ブラックアズワン品番65-6481-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする