DMO-RACCD6-84 コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ 摂津金属工業 57969740

コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式(6個)仕様●質量:0.0174kg●色/外装処理:ブラック注文コード57969740品番DMO-RACCD6-84
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。
プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。
取り外し可能なので、再使用できます。
プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。
コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。

仕様●質量:0.0174kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6482-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする