内容量1箱仕様●原材料:チモシーミール、アルファルファミール、燕麦、脱脂大豆、タピオカでんぷん、ホミニーフィード、乾燥おから、ビートパルプ、ビール酵母、蜂蜜、海藻粉末、パパイヤ抽出物、酪酸菌、β-グルカン(黒酵母由来)、米胚芽大豆発酵抽出物、樹木抽出物、甘味料(ステビア)、特殊卵黄粉末(グロビゲン)、有胞子性乳酸菌、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ミネラル類(食塩、リン酸一水素ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB2、葉酸、ビオチン、ビタミンD3)●保証成分:粗タンパク質14.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分8.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.3%以上、リン0.5%以上●エネルギー:260kcal/100g●内容量:1袋(850g)注文コード57969986品番-