仕様●原材料:にんじん/小麦粉・にんじんパウダー・砂糖・油脂類・乳清パウダー・穀物発酵エキス・膨張剤・ミネラル類(塩化ナトリウム・炭酸カルシウム)・香料・酸化防止剤(ビタミンE・ローズマリー抽出物)・着色料(黄5・赤40)・保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)、野菜/小麦粉・野菜パウダー・砂糖・油脂類・乳清パウダー・穀物発酵エキス・膨張剤・ミネラル類(塩化ナトリウム・炭酸カルシウム)・香料・酸化防止剤(ビタミンE・ローズマリー抽出物)・着色料(青色1号)・保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)●保証成分:にんじん/粗たん白質5.5%以上・粗脂肪3.4%以上・粗繊維5.3%以下・粗灰分3.3%以下・水分6.5%以下、野菜/粗たん白質5.6%以上・粗脂肪4.0%以上・粗繊維4.0%以下・粗灰分4.0%以下・水分6.5%以下●エネルギー:約412kcal/100g●内容量:1箱(130g)●※ペットフードですアズワン品番65-6671-16