内容量1箱仕様●原材料:小麦粉、砂糖、油脂類、全脂粉乳、鶏卵、野菜パウダー、穀物発酵エキス、膨張剤、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)、香料(チーズフレーバー)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(銅クロロフィル)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム)●保証成分:粗たん白質6.9%以上、粗脂肪7.8%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分4.0%以下、水分9.6%以下●エネルギー:約396kcal/100g●内容量:1箱(55g)●※ペットフードです注文コード57971718品番mL-317