AL-001 アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファ 57971727

AL-001 アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファ 57971727
AL-001 アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファ 57971727
AL-001 アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ アルファ 57971727

アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ピン数:3本●サイズa:20mm●吊寸法b:3.5mm●吊寸法c:12mm●吊寸法d:9.5mm注文コード57971727品番AL-001
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

サビにくい・切断しにくい。
シングルロック方式
純正キー以外での解錠はしないでください。
鍵穴に油を差さないでください。
鍵番号の指定はできません。

仕様●ピン数:3本●サイズa:20mm●吊寸法b:3.5mm●吊寸法c:12mm●吊寸法d:9.5mmアズワン品番65-6671-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする