曜日別特売
FE100 フェライト磁石 丸型 等方性 径方向 二六製作所 57972935

フェライト磁石 丸型 等方性 径方向

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(10個)アズワン品番65-6675-61注文コード57972935品番FE100
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:丸型●サイズ:直径12mm×厚み6mm●材質:等方性フェライト●着磁パターン:径方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等アズワン品番65-6675-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする