SAMCO
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
57973310
品番
282-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:11.6cm●胴径:3.0mm●全容量:1.5mL●1吸引量:0.8mL●1滴下数/mL:22●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック)
アズワン品番
65-6676-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973310
282-1S
81633897
282-1S
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
SAMCO
1箱(500パック×1本)
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)