SAMCO
Samco Graduated Large Bulb
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12パック×20本)
1箱(250パック×1本)
1箱(12パック×20本)
1箱(500本)
1箱(250本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12パック×20本)
注文コード
57973346
品番
728NL-20S
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量:13.7mL●1吸引量:7.4mL●1滴下数/mL:19●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:240本/箱(20本包装×12パック)
アズワン品番
65-6676-37