231-20S Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ SAMCO 57973380

231-20S Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ SAMCO 57973380
231-20S Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ SAMCO 57973380

Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20パック×20本)
内容量1箱(20パック×20本)注文コード57973380品番231-20S
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量:1.7mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(20本包装×20パック)アズワン品番65-6676-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする