SAMCO
Samco Fine Tip Stadard 232シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25パック×20本)
1箱(25パック×20本)
1箱(400パック×1本)
1箱(500本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
57973407
品番
232-20S
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●先端径:2.54mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:53●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(20本包装×25パック)
アズワン品番
65-6676-43