SAMCO
Samco Fine Tip Stadard 232シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(400パック×1本)
1箱(25パック×20本)
1箱(400パック×1本)
1箱(500本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400パック×1本)
注文コード
57973416
品番
232-1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●先端径:2.54mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:53●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(1本個包装×400パック)
アズワン品番
65-6676-42