SAMCO
Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400パック×1本)
1箱(400パック×1本)
1箱(25パック×20本)
1箱(250本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400パック×1本)
注文コード
57973434
品番
233-1S
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量:5.4mL●1吸引量:3.1mL●1滴下数/mL:50●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(1本個包装×400パック)
アズワン品番
65-6676-45