SAMCO
Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25パック×20本)
1箱(400パック×1本)
1箱(25パック×20本)
1箱(250本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
57973450
品番
233-20S
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量:5.4mL●1吸引量:3.1mL●1滴下数/mL:50●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(20本包装×25パック)
アズワン品番
65-6676-46