233 Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ SAMCO 57973459

233 Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ SAMCO 57973459
233 Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ SAMCO 57973459

Samco Extended Fine Tip Large Bulb 233シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(250本)
内容量1箱(250本)注文コード57973459品番233
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量:5.4mL●1吸引量:3.1mL●1滴下数/mL:50●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:250本/箱アズワン品番65-6676-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする