曜日別特売
234 Samco Fine Tip Large Bulb 400本 234シリーズ SAMCO 57973468

234 Samco Fine Tip Large Bulb 400本 234シリーズ SAMCO 57973468
234 Samco Fine Tip Large Bulb 400本 234シリーズ SAMCO 57973468

Samco Fine Tip Large Bulb 400本 234シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(400本)
内容量1箱(400本)注文コード57973468品番234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
仕様●全長:14.7cm●胴径:6.1mm●全容量:8.9mL●1吸引量:4.8mL●1滴下数/mL:45●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:400本/箱アズワン品番65-6676-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする