SAMCO
Samco SEDI-PET Short Stem 500本 241シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
57973556
品番
241
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:6.4cm●胴径:2.5mm●全容量:1.3mL●1吸引量:0.8mL●1滴下数/mL:26●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-58