Samco Q-Pet Transfer Pipets 500本 694シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
内容量1箱(500本)注文コード57973678品番694
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●全長:15.5cm●胴径:8.0mm●全容量:6.9mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:31●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱アズワン品番65-6676-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする