仕様●容器形状:片テーパー型●容量:150L●材質●▼本体/ステンレス(SUS304)●▼キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン●容器表面処理:内外面バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●▼※スチーム昇温などジャケットに圧力がかかる場合、使用できません。耐圧仕様へのカスタマイズが可能ですのでご相談ください。●★容器ドレンサイズ:1.5Sヘルール●★ジャケット部ノズルサイズ:1Sヘルール●吊り上げ用金具付き●寸法などの詳細情報はメーカーサイトに記載しています。アズワン品番65-6680-93