DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509

DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509
DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509
DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509
DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509
DT-CTL-J-ASC-36 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 57974509

鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷37日以内出荷とは
アズワン品番65-6681-14
内容量1個注文コード57974509品番DT-CTL-J-ASC-36
参考基準価格(税別)¥629,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。
作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。
容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。
容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。
キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
蓋はバンド式の留め具付き。パッキンを挟むため簡易的に密閉できます。

仕様●容器形状:鏡板型●容量:35L●材質●▼本体/ステンレス(SUS304)●▼キャスター/ステンレス(SUS304)・ウレタン●容器表面処理:内外面バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●▼※スチーム昇温などジャケットに圧力がかかる場合、使用できません。耐圧仕様へのカスタマイズが可能ですのでご相談ください。●★容器ドレンサイズ:1.5Sヘルール●★ジャケット部ノズルサイズ:1Sヘルール●寸法などの詳細情報はメーカーサイトに記載しています。アズワン品番65-6681-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする