RK1600R-10-S-1/8-N2-3L/min-0.1MPa ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ コフロック 57975044

ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アズワン品番65-6682-27
内容量1台注文コード57975044品番RK1600R-10-S-1/8-N2-3L/min-0.1MPa
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクト設計
優れた再現性・安定性

仕様●全長:100mm●流体:窒素(N2)●最大流量(L/min):3●ボディ材質:ステンレス(SUS304)●接続:Rc1/8●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±5%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-6682-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする