曜日別特売
- 中圧ガラスカラム 100L アズワン 57976566

- 中圧ガラスカラム 100L アズワン 57976566
- 中圧ガラスカラム 100L アズワン 57976566

中圧ガラスカラム 100L

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番65-6684-14
内容量1本注文コード57976566品番-
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥265,100
販売価格(税別)
241,000

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:50mm●耐圧:2.0MPa(20kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:100mmアズワン品番65-6684-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする