アズワン
中圧ガラスカラム 200L
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6684-23
65-6684-23
65-6684-29
65-6684-27
65-6684-25
65-6684-24
65-6684-28
65-6684-30
65-6684-26
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:3mm●耐圧:11.8MPa(120kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:200mm
アズワン品番
65-6684-23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000