アズワン
中圧ガラスカラム 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-6684-36
65-6684-31
65-6684-38
65-6684-37
65-6684-35
65-6684-33
65-6684-32
65-6684-34
65-6684-36
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥93,170
販売価格(税別)
¥
84,700
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:20mm●耐圧:4.9MPa(50kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6684-36