アズワン
中圧ガラスカラム 500L
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-6684-42
65-6684-41
65-6684-40
65-6684-39
65-6684-44
65-6684-42
65-6684-46
65-6684-43
65-6684-45
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57976907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥55,220
販売価格(税別)
¥
50,200
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:10mm●耐圧:9.8MPa(100kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mm
アズワン品番
65-6684-42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000