曜日別特売
- ガラスカラム用カラム管 300L アズワン 57977160

- ガラスカラム用カラム管 300L アズワン 57977160
- ガラスカラム用カラム管 300L アズワン 57977160

ガラスカラム用カラム管 300L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6684-69
内容量1本注文コード57977160品番-
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。

仕様●内径:30mm●長さ:300mmアズワン品番65-6684-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする