アズワン
保護管付ガラスカラム 50mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
アズワン品番
65-6684-97
65-6684-99
65-6684-97
65-6685-01
65-6684-98
65-6685-02
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57977458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,870
販売価格(税別)
¥
41,700
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:3mm●耐圧:14.7MPa(150kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:5μm●長さ:50mm
アズワン品番
65-6684-97
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000