曜日別特売
- 樹脂カラム 500L アズワン 57978438

樹脂カラム 500L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可お客様組立品33日以内出荷とは
アズワン品番65-6686-02
内容量1本注文コード57978438品番-
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,910
販売価格(税別)
78,100

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:36mm●耐圧:0.7MPa(7kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mmアズワン品番65-6686-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする