アズワン
樹脂カラム 1000L
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43日以内出荷とは
アズワン品番
65-6686-10
65-6686-06
65-6686-12
65-6686-11
65-6686-07
65-6686-14
65-6686-10
65-6686-13
65-6686-09
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57978569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,920
販売価格(税別)
¥
67,200
バスケットに入れる
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
仕様
●内径:29mm●耐圧:1.5MPa(15kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:1000mm
アズワン品番
65-6686-10