曜日別特売
- 樹脂カラム用カラム管 500L アズワン 57979120

- 樹脂カラム用カラム管 500L アズワン 57979120
- 樹脂カラム用カラム管 500L アズワン 57979120

樹脂カラム用カラム管 500L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6689-52
内容量1本注文コード57979120品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

樹脂カラム用のオプションです。

仕様●内径:65mm●長さ:500mmアズワン品番65-6689-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする