アズワン
リザーバー 100L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-6689-68
65-6689-69
65-6689-64
65-6689-65
65-6689-63
65-6689-71
65-6689-70
65-6689-67
65-6689-68
65-6689-66
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,750
販売価格(税別)
¥
62,500
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:36mm●耐圧:0.7MPa(7kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:100mm
アズワン品番
65-6689-68