アズワン
リザーバー 200L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-6689-75
65-6689-72
65-6689-77
65-6689-80
65-6689-73
65-6689-76
65-6689-74
65-6689-75
65-6689-79
65-6689-78
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,810
販売価格(税別)
¥
37,100
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:22mm●耐圧:2.0MPa(20kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:200mm
アズワン品番
65-6689-75