アズワン
リザーバー 300L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-6689-83
65-6689-89
65-6689-86
65-6689-84
65-6689-83
65-6689-88
65-6689-87
65-6689-81
65-6689-82
65-6689-85
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,860
販売価格(税別)
¥
32,600
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:18mm●耐圧:2.9MPa(30kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:300mm
アズワン品番
65-6689-83