アズワン
リザーバー 500L
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-6689-97
65-6689-92
65-6689-95
65-6689-93
65-6689-90
65-6689-97
65-6689-98
65-6689-91
65-6689-96
65-6689-94
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57979524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥171,600
販売価格(税別)
¥
156,000
バスケットに入れる
樹脂カラム用のオプションです。
仕様
●内径:55mm●耐圧:0.3MPa(3kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mm
アズワン品番
65-6689-97