曜日別特売
- リザーバー 500L アズワン 57979558

リザーバー 500L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6689-96
内容量1本注文コード57979558品番-
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥139,700
販売価格(税別)
127,000

樹脂カラム用のオプションです。

仕様●内径:44mm●耐圧:0.5MPa(5kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:500mmアズワン品番65-6689-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする