曜日別特売

2方バルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
アズワン品番65-6690-10
内容量1個注文コード57979680品番VF-5220
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

液クロ用の配管パーツです。
別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
VF-5220はF-30型のセットネジ・フィットが付属しています。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。

仕様●2方バルブ●耐圧:0.98MPa(10kg/cm2)●内径:2.0mm●配管ネジ寸法:1/4-28UNF(セットネジ、フィット付属)●廃液部材質:テフロン(R)、テフゼル(R)アズワン品番65-6690-10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする