曜日別特売
- 中圧ガラスカラム 1000L アズワン 57979856

- 中圧ガラスカラム 1000L アズワン 57979856
- 中圧ガラスカラム 1000L アズワン 57979856

中圧ガラスカラム 1000L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6690-29
内容量1本注文コード57979856品番-
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥121,000
販売価格(税別)
110,000

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。

仕様●内径:15mm●耐圧:7.8MPa(80kg/m2)●ガラスフィルターポアサイズ:10μm●長さ:1000mmアズワン品番65-6690-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする