曜日別特売
- カラムジャケット(100L用) アズワン 57980459

- カラムジャケット(100L用) アズワン 57980459
- カラムジャケット(100L用) アズワン 57980459

カラムジャケット(100L用)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6691-06
内容量1個注文コード57980459品番-
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥44,440
販売価格(税別)
40,400

ガラスカラム用のオプションです。
カラムジャケット長さ100mm用
保護管付ガラスカラムには使用できません。

仕様●内径:10mm●ホースノズル外径:12mmアズワン品番65-6691-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする