曜日別特売
- カラムジャケット(300L用) アズワン 57980495

- カラムジャケット(300L用) アズワン 57980495
- カラムジャケット(300L用) アズワン 57980495

カラムジャケット(300L用)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6691-10
内容量1個注文コード57980495品番-
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥58,740
販売価格(税別)
53,400

ガラスカラム用のオプションです。
カラムジャケット長さ300mm用
保護管付ガラスカラムには使用できません。

仕様●内径:10mm●ホースノズル外径:12mmアズワン品番65-6691-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする