JHN-1060 チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ アズワン 57981177

JHN-1060 チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ アズワン 57981177
JHN-1060 チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ アズワン 57981177
JHN-1060 チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ アズワン 57981177
JHN-1060 チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ アズワン 57981177

チューブジョイント M10×P1.0 3個入 JHNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6691-89
内容量1セット(3個)注文コード57981177品番JHN-1060
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400

液クロ用配管パーツです。
主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。
シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。

仕様●シリコンチューブ径:7.94×11.11mm●内径:6.0mm●ネジ寸法:M10×P1.0アズワン品番65-6691-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする