曜日別特売

超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):20.5●全長(mm):215●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):150●柄径(Φ):20●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク注文コード57981965品番BCCR205
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
刃径より細い首径により深穴加工が可能

仕様●刃径(Φ):20.5●全長(mm):215●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):150●柄径(Φ):20●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムクアズワン品番65-6696-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする