曜日別特売

超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):25.0●全長(mm):230●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):160●柄径(Φ):25●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムク注文コード57982026品番BCCR250
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。
刃径より細い首径により深穴加工が可能

仕様●刃径(Φ):25.0●全長(mm):230●刃長(mm):41●超硬長(mm):31●首下長(mm):160●柄径(Φ):25●喰付長さ(mm):1.5●刃数:8●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5●材質:先ムクアズワン品番65-6696-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする