岡崎精工
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57984555
品番
BPD4F280
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様
●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6700-40