曜日別特売
CCR031 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR03シリーズ 岡崎精工 57984589

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3.1●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5注文コード57984589品番CCR031
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。

仕様●刃径(Φ):3.1●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5アズワン品番65-6703-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする