曜日別特売
CCR105 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR10シリーズ 岡崎精工 57985325

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10.5●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):10●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5注文コード57985325品番CCR105
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。

仕様●刃径(Φ):10.5●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):10●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:m5アズワン品番65-6704-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする