CCRFM0704 OKタフコート超硬チャッキングリーマ CCRFM07シリーズ 岡崎精工 57985980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬チャッキングリーマ CCRFM07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):7.04●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):6●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050注文コード57985980品番CCRFM0704
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●刃径(Φ):7.04●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):6●喰付長(mm):1.0●刃数:6●表面処理:OKタフコート●ネジレ角:直刃●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6704-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする