岡崎精工
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 CEOR05シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5.7●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):0.2●内径(Φ):3.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57986716
品番
CEOR057
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用
仕様
●刃径(Φ):5.7●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):0.2●内径(Φ):3.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6706-62