曜日別特売

超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 CEOR05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):5.8●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):0.2●内径(Φ):3.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57986725品番CEOR058
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用

仕様●刃径(Φ):5.8●全長(mm):100●刃長(mm):26●首下長(mm):65●柄径(Φ):6●喰付長さ(mm):0.2●内径(Φ):3.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6706-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする