超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 CEOR07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):7.9●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):4.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57986926品番CEOR079
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用

仕様●刃径(Φ):7.9●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):4.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6706-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする