CER033 超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER03シリーズ 岡崎精工 57987486

超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5注文コード57987486品番CER033
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。

仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5アズワン品番65-6708-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする